MARATONIN MOOTTORIT 048S17D7209 B402 LVI-moottori AJ2MMF B402

MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MMF Malli: 048S17D7209Ristiviite: B402

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€365.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusN / A%
LiiteDP
kehys48
Täyden kuorman ampeerit5.3,2.9
HP1/3,1/9
Hz60
EristysluokkaB
kW0.246
AsennusKestävä pohja
NEMA-suunnittelu2VT
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800,1200
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)17.63
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aloitustyyppi: SPLIT PHASE
    • KVA-koodi: P
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 22
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMVelvollisuusLiitekehysTäyden kuorman ampeeritHPkWNEMA-suunnitteluHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048S17D997 B400 LVI-moottori AJ2LEM B400 048S17D9971800JATKUVA UUSIDPAO486.61/30.25EI SUUNNITTELUKOODIA€389.79
MARATONIN MOOTTORIT 056S17D2062 B401 LVI-moottori AJ2MMV B401 056S17D20621800JatkuvaDP56Y7.81/20.37EI SUUNNITTELUKOODIA€300.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 LVI -moottori
€365.35 / yksikkö