MARATHON MOTORS Ullakon tuulettimen moottorit, jaettu vaihe, ulkoilma, joustava pohja


Marathon-ullakkopuhallinmoottorit on suunniteltu toimimaan LVI-laitteiden, kuten kattotuulettimien, ilmanjäähdyttimien, hihnavetoisten tuulettimien ja ilmankiertovesipumppujen, virtalähteenä. Ne korvaavat yleensä vaurioituneet hihnavetomoottorit, joilla on tarkat tekniset tiedot LVI-sovelluksissa.

Suodattaa
Assembly: VAIN F1 , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Asennus: Kestävä pohja , Suuntautuminen: Vaakasuora , vaihe: 1 , Kierto: VALITTAVA CCW , Palvelutekijä: 1.0 , lämpösuojaus: Automaattinen suoja , Jännite: 115
TyyliMalliRPMVelvollisuusLiitekehysTäyden kuorman ampeeritHPkWNEMA-suunnitteluHinta (ei alv)
A
048S17D997
1800JATKUVA UUSIDPAO486.61/30.25EI SUUNNITTELUKOODIA€406.69
B
056S17D2062
1800JatkuvaDP56Y7.81/20.37EI SUUNNITTELUKOODIA€397.80
C
048S17D7209
1800,1200JatkuvaDP485.3,2.91/3,1/90.2462VT€397.14

Ominaisuudet

  • Nämä Marathonin ullakkopuhallinmoottorit tuottavat säädettävän vääntömomentin kaksinopeuksisilla moottoriasetuksilla.
  • Malleissa, joissa on 48Y-runko, on 48/56 rungon kiinnitysreiät.
  • 56YZ-runkomoottorien akselin korkeus on 3 tuumaa, akselin halkaisija 1/2 tuumaa ja sovitin (kiilauralla) 5/8 tuumaa.
  • Näissä moottoreissa on automaattinen ylikuormitusominaisuus ylivirtatilanteiden estämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Marathonin ullakkopuhallinmoottoreiden suurin ympäristön lämpötila?

Nämä Marathon-ullakkopuhallinmoottorit tarjoavat enintään 40 asteen ympäristön lämpötilan.

Mitkä ovat erityyppiset moottorin pyörimissuuntakoodit?

CWLE, CCWLE, CWSE ja CCWSE ovat joitakin erityyppisiä moottorin pyörimissuuntakoodeja. Nämä koodit osoittavat, pyöriikö moottorin akseli myötäpäivään (CW) vai vastapäivään (CCW) akselin päästä (SE) vai johtopäästä (LE) katsottuna.

Mikä rasva on ihanteellinen moottorin laakereihin?

Polyrex EM -rasva on ihanteellinen moottorien laakereille. Se kestää korkeita lämpötiloja (jopa 300 astetta F) ahtaissa olosuhteissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?