MARATONIN MOOTTORIT 056H17E5304 Vektorimoottori 2.25 Lb-ft 3/4 Hv 230/460 V | AA6ZUE 15G107 / Y603

MARATHON MOTORS 056H17E5304 Vektorimoottori 2.25 Lb-ft 3/4 Hv 230/460 V

Varastossa
Tuote: AA6ZUE Malli: 056H17E5304Ristiviite: 15G107 / Y603

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,364.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
pohjaJäykkä
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Kooderi hyväksyttäväEi
Kooderin akseliEi eristetty
Suorittaa loppuunMusta
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.4/1.2
HP3/4
Hz60
EristysluokkaF
EristysominaisuusMAX GUARD -luokka F
Maks. Toimintataajuus120 Hz
Max. Nopeus3600 RPM
MoottorisovellusCranes
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusC-kasvot
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus0.825
Kokonaispituus12- / 2
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 16 "
Nopeusalue1000: 1 CT
LämpösuojausEi eristetty
Vääntömomentti2.25 lb.-ft.
Jännite230/460
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.3475
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehokkuusryhmäTäyden kuorman ampeeritHPNimellinen tehokkuusKokonaispituusVääntömomenttiHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056H17E5301 Vektorimoottori 0.75 Lb-ft 1/4 Hv 230/460 V | AA6ZUB 15G104 / Y600 056H17E5301Standardi1.1 / .551/40.71120.75 lb.-ft.€971.66
MARATONIN MOOTTORIT 056H17E5302 Vektorimoottori 1 Lb-ft 1/3 Hv 230/460 V | AA6ZUC 15G105 / Y601 056H17E5302Standardi1.2/0.61/30.745121 lb.-ft.€1,149.82
MARATONIN MOOTTORIT 056H17E5303 Vektorimoottori 1.52 Lb-ft 1/2 Hv 230/460 V | AA6ZUD 15G106 / Y602 056H17E5303Standardi1.6/0.81/20.812.51.52 lb.-ft.€1,300.03
MARATONIN MOOTTORIT 056H17E5305 Vektorimoottori 3 Lb-ft 1 Hv 230/460 V | AA6ZUF 15G108 / Y604 056H17E5305EPACT3.0/1.510.84143 lb.-ft.€1,591.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17E5304 Vektorimoottori 2.25 Lb-ft 3/4 Hv 230/460 V
€1,364.54 / yksikkö