MARATHON MOOTTORIT 056C17W15333 Washdown moottorikondensaattori Suora Tefc 1 Hv 1725 kierrosta / min | AB3JQQ 1TUR6

MARATHON MOTORS 056C17W15333 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1 hv 1725 rpm

Varastossa
Tuote: AB3JQQ Malli: 056C17W15333Ristiviite: 1TUR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,031.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
JohtolaatikkoValettu ylisuuri tiivistetty
Tyhjennä tulpat(4) Kumpikin pää, (2) Johtolaatikossa
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
PäätysuojuksetEpoksimaalattu alumiini
kehys56C
KehysmateriaaliEpoksi pinnoitettu
Täyden kuorman ampeerit12.8 / 6.6-6.4
HP1
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia10.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1725
NEMA-suunnitteluN
Nimellinen tehokkuus75.0%
Kokonaispituus10.25 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.634
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATHON MOOTTORIT 056C17W15326 Washdown moottorikondensaattori Suora Tefc 1 / 2hp 1725rpm | AB3JQD 1TUP4 056C17W1532611.187 "56C8.8/4.41/29.25 "Kasvot / pohja172566.0%€942.03
MARATHON MOOTTORIT 056C17W15328 Washdown -moottorin kondensaattori Suora Tefc 1 Hv 1725 kierrosta / min | AB3JQF 1TUP6 056C17W1532812.187 "56HC12.8 / 6.6-6.4110.25 "Kasvot / pohja172575.0%€1,095.50
MARATHON MOOTTORIT 056B17W15330 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 2 Hv 1740 3 / min | AB1JQH 8TUPXNUMX 056B17W1533012.25 "56HC20.0 / 10.2-10.0211.75 "Kasvot / pohja174080.0%€1,544.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17W15333 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1 hv 1725 rpm
€1,031.70 / yksikkö