VESTIL HDU-C-8-24-SET uloke, kaksinkertainen pystysuora, raskas, 6 jalkaa, 24 tuuman sarja

Tuote: AG7UCY Malli: HDU-C-8-24-SET
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,681.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki
Varsi tyyppiSuoraan
Koko16000 lbs.
Värisininen
Syvyys58 "
MalliKaksinkertainen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus96 "
Pituus58 "
MateriaaliTeräs
Max. Käsivarren kapasiteetti8000 lbs.
MittayksikötSARJA
Aseiden lukumäärä8
Pystysuora kapasiteetti86000 lbs.
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 369
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMax. Käsivarren kapasiteettiPystysuora kapasiteettiHinta
VESTIL HDU-C-8-36-SET uloke, kaksinkertainen pystysuora Heavy Duty, 6 jalkaa, 36 tuuman sarja | AG7UDB HDU-C-8-36-SET82 "4800 lbs.64000 lbs.€4,185.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDU-C-8-24-SET uloke, kaksinkertainen pystysuora, raskas, 6 jalkaa, 24 tuuman sarja
€3,681.07 / yksikkö