MARATONIN MOOTTORIT 056C17F5955 G381 Tarkoitettu moottori | AJ2NFC 21AJ16 / G381

MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2NFC Malli: 056C17F5955Ristiviite: 21AJ16 / G381

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€947.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus70.5%
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
LämpösuojausManuaalinen suoja
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)40.94
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: CAP START IND RUN
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMKokoonpanokehysJänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWNEMA-suunnitteluHinta
MARATHON MOOTTORIT 056B34F5312 K615 Määritelty moottori | AJ2KZM 21AJ14 / K615 056B34F53123600F356HC115/23017.5/8.721.50YLEINEN TEHTÄVÄ€1,097.41
MARATONIN MOOTTORIT 056B17F5310 G396 Voimakäyttöinen moottori | AJ2LKB 21AJ11 / G396 056B17F53101800F356HC115 / 208-23013.6 / 7.5-6.81.51.12EI SUUNNITTELUKOODIA€1,071.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 -moottori
€947.90 / yksikkö