MARATONIN MOOTTORIT 056B17D11037 1/3 HP: n yleiskäyttöinen moottori, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 1725 tyyppikilven kierrosluku | CD2MJU 54JH58

MARATHON MOTORS 056B17D11037 1/3 HP: n yleiskäyttöinen moottori, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 1725-tyyppikilven kierrosluku

Varastossa
Tuote: CD2MJU Malli: 056B17D11037Ristiviite: 54JH58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnsiluokkainen tehokas
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.8/1.9
HP1/3
Hz50/60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia9 1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus72.4%
Kokonaispituus11 "
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.315

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluTehokkuusryhmäkehysMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9537X Yleiskäyttöinen moottori, kaksivaiheinen tippuventtiili 1/6 hv | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XJaettu vaiheStandardi48Tasainenauto-172548.5%€247.45
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9538 Yleiskäyttöinen moottori, kaksivaiheinen tippuminen 1/4 hv | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Jaettu vaiheStandardi48TasainenEi eristetty-172557.5%€250.12
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9686X Yleiskäyttöinen moottori Jakovaiheinen tippuminen 1/4 Hv | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686XJaettu vaiheStandardi48Tasainenauto-172552.5%€214.82
MARATHON-MOOTTORIT 5KCR49WN0270T Yleiskäyttöiset moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttöinen tippuminen 2hp | AF6NBU 19YU41 / CG381 5KCR49WN0270TKondensaattori-Käynnistä / SuoritaStandardi56HZAvainauto-172572%€886.27
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 määrätietoinen moottori | AJ2LXK 110097.00 056B34D2029--56--Jäykkä--€457.08
MARATONIN MOOTTORIT 5KH33FN6 H239 yksivaiheinen moottori AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--€123.69
MARATONIN MOOTTORIT 056B34D11019 G915A yleiskäyttöinen moottori AJ2NNG G915A 056B34D11019kondensaattorin käynnistys-56Avain--345059.50%€407.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17D11037 1/3 HP: n yleiskäyttöinen moottori, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 1725-tyyppikilven kierrosluku
€403.74 / yksikkö