MARATHON-MOOTTORIT 5KCR49WN0270T Yleiskäyttöiset moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttöinen tippuminen 2hp | AF6NBU 19YU41 / CG381

MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Yleiskäyttöinen moottori Kondensaattorin käynnistys/kondensaattorin käyttö Dripproof 2hp

Varastossa
Tuote: AF6NBU Malli: 5KCR49WN0270TRistiviite: 19YU41 / CG381

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€879.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56HZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit22.0 / 10.9-11.0
HP2
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia12 1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus72%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus14 5 / 16 "
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)38.46
Laivan leveys (cm)25.88
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluTehokkuusryhmäkehysMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9537X Yleiskäyttöinen moottori, kaksivaiheinen tippuventtiili 1/6 hv | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XJaettu vaiheStandardi48Tasainenauto-172548.5%€282.00
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9538 Yleiskäyttöinen moottori, kaksivaiheinen tippuminen 1/4 hv | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Jaettu vaiheStandardi48TasainenEi eristetty-172557.5%€284.93
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9686X Yleiskäyttöinen moottori Jakovaiheinen tippuminen 1/4 Hv | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686XJaettu vaiheStandardi48Tasainenauto-172552.5%€262.29
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 määrätietoinen moottori | AJ2LXK 110097.00 056B34D2029--56--Jäykkä--€540.84
MARATONIN MOOTTORIT 5KH33FN6 H239 yksivaiheinen moottori AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--€89.99
MARATONIN MOOTTORIT 056B34D11019 G915A yleiskäyttöinen moottori AJ2NNG G915A 056B34D11019kondensaattorin käynnistys-56Avain--345059.50%€482.19
MARATONIN MOOTTORIT 056B11D15505 C1263A yksivaiheinen moottori AJ2NTH C1263A 056B11D15505--56-----€1,004.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Yleiskäyttöinen moottori Kondensaattorin käynnistys/kondensaattorin käyttö Dripproof 2hp
€879.07 / yksikkö