MARATONIN MOOTTORIT 5KH33FN6 H239 yksivaiheinen moottori AJ2NAL H239

MARATHON MOTORS 5KH33FN6 H239 Yksivaiheinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2NAL Malli: 5KH33FN6Ristiviite: H239

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48
Täyden kuorman ampeerit5.6
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
AsennusWB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoVastapäivään
RPM1725
Palvelukerroin1.35
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)32.08
Laivan leveys (cm)17.63
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: R
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluTehokkuusryhmäkehysMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9537X Yleiskäyttöinen moottori, kaksivaiheinen tippuventtiili 1/6 hv | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XJaettu vaiheStandardi48Tasainenauto-172548.5%€282.00
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9538 Yleiskäyttöinen moottori, kaksivaiheinen tippuminen 1/4 hv | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Jaettu vaiheStandardi48TasainenEi eristetty-172557.5%€284.93
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9686X Yleiskäyttöinen moottori Jakovaiheinen tippuminen 1/4 Hv | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686XJaettu vaiheStandardi48Tasainenauto-172552.5%€262.29
MARATHON-MOOTTORIT 5KCR49WN0270T Yleiskäyttöiset moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttöinen tippuminen 2hp | AF6NBU 19YU41 / CG381 5KCR49WN0270TKondensaattori-Käynnistä / SuoritaStandardi56HZAvainauto-172572%€879.07
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 määrätietoinen moottori | AJ2LXK 110097.00 056B34D2029--56--Jäykkä--€540.84
MARATONIN MOOTTORIT 056B34D11019 G915A yleiskäyttöinen moottori AJ2NNG G915A 056B34D11019kondensaattorin käynnistys-56Avain--345059.50%€482.19
MARATONIN MOOTTORIT 056B11D15505 C1263A yksivaiheinen moottori AJ2NTH C1263A 056B11D15505--56-----€1,004.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH33FN6 H239 Yksivaiheinen moottori
€89.99 / yksikkö