MARATHON MOTORS 056B17D11030 1/2 hv yleiskäyttöinen moottori, kondensaattori-käynnistys/ajo, 1725 tyyppikilpi RPM | CD2MJX 54JH61

MARATHON MOTORS 056B17D11030 1/2 HP: n yleiskäyttöinen moottori, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 1725-tyyppikilven kierrosluku

Varastossa
Tuote: CD2MJX Malli: 056B17D11030Ristiviite: 54JH61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€532.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnsiluokkainen tehokas
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.6/2.3
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia9 9 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus76.2%
Kokonaispituus11.5 "
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)20.47
Laivan pituus (cm)31.6
Laivan leveys (cm)23.19
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluTehokkuusryhmäkehysMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9537X Yleiskäyttöinen moottori, kaksivaiheinen tippuventtiili 1/6 hv | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XJaettu vaiheStandardi48Tasainenauto-172548.5%€282.00
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9538 Yleiskäyttöinen moottori, kaksivaiheinen tippuminen 1/4 hv | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Jaettu vaiheStandardi48TasainenEi eristetty-172557.5%€284.93
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9686X Yleiskäyttöinen moottori Jakovaiheinen tippuminen 1/4 Hv | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686XJaettu vaiheStandardi48Tasainenauto-172552.5%€262.29
MARATHON-MOOTTORIT 5KCR49WN0270T Yleiskäyttöiset moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttöinen tippuminen 2hp | AF6NBU 19YU41 / CG381 5KCR49WN0270TKondensaattori-Käynnistä / SuoritaStandardi56HZAvainauto-172572%€879.07
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 määrätietoinen moottori | AJ2LXK 110097.00 056B34D2029--56--Jäykkä--€540.84
MARATONIN MOOTTORIT 5KH33FN6 H239 yksivaiheinen moottori AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--€89.99
MARATONIN MOOTTORIT 056B34D11019 G915A yleiskäyttöinen moottori AJ2NNG G915A 056B34D11019kondensaattorin käynnistys-56Avain--345059.50%€482.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17D11030 1/2 HP: n yleiskäyttöinen moottori, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 1725-tyyppikilven kierrosluku
€532.70 / yksikkö