Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Antiligature Lockset nupin luokkahuone AC4MCX 30F427

TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Antiligature Lockset Knob Classroom

Varastossa
Tuote: AC4MCX Malli: CRX-K-84-32DRistiviite: 30F427

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,058.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntiligature-vipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriVakio tai IC-ydin
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
Palo3 hr.
ToimintoLuokkahuone
Luokka1
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliMessinki
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
LukitustoimintoLuokkahuone F-84
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3 / 4 "- 2"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA-lakko
TyyliNuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CRXK-sarjan anti-ligature-nuppi, joka on erityisesti suunniteltu käyttäytymisterveyslaitoksiin, sairaaloihin ja pidätyskeskuksiin onnettomuuksien vähentämiseksi
    • ANSI Grade 1 -nuppinuppi, jossa ei kahvaa oleva lukitusmalli rajoittaa pakotettuja sisäänpääsyä, UL-listattu sylinterimäinen reikä 3 tunnin paloluokitellulle ovelle ja väärinkäytön kestävät kiinnitysruuvit häiriöiden estämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
TOWNSTEEL CRX-K-75-32D Antiligature Lockset nupin kanava | AC4MCU 30F424 CRX-K-75-32DKulku€982.39
TOWNSTEEL CRX-K-76-32D Antiligature Lockset nuppi Tietosuoja | AC4MCV 30F425 CRX-K-76-32Dyksityisyys€1,015.25
TOWNSTEEL CRX-K-81-32D Antiligature Lockset nupin pääsy / toimisto | AC4MCW 30F426 CRX-K-81-32DSisäänkäynti / toimisto€1,049.07
TOWNSTEEL CRX-K-86-32D Antiligature Lockset Knob Varasto | AC4MCY 30F428 CRX-K-86-32Dvarastohuone€1,074.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Antiligature Lockset Knob Classroom
€1,058.93 / yksikkö