MARATHON MOOTTORIT 048A8O183 Suoravetoinen puhallinmoottori PSC OAO 1/3 hv 1-vaiheinen 825 rpm | AG2YQT 32PF58 / X209

MARATHON MOTORS 048A8O183 Suoravetoinen puhallinmoottori PSC OAO 1/3 HP 1-vaiheinen 825 rpm

Varastossa
Tuote: AG2YQT Malli: 048A8O183Ristiviite: 32PF58 / X209

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5-11 / 16 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.125 "
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaan2MDV4
VelvollisuusJatkuva
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.8
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia6 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPSC
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM825
Nimellinen tehokkuus54.4%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12.25 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen6.375 "
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5.5 "
Stud Dia.11 / 64 "
Nastan pituus1-13/64", 1-3/64"
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli5.125 "
Nastan koko# 8-32
Jännite230
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)16.81
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.63
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaKondensaattori vaaditaanVelvollisuusAsennusTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusNopeuksien määräHinta
MARATHON MOOTTORIT 048A11O1674 Suoravetoinen puhallinmoottori PSC OAO 1/2 hv 1-vaiheinen 1075 rpm | AG2YQR 32PF57 / X033 048A11O16745"2MDV7Jatkuva-1075-56.9%4€341.68
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O787 X009 LVI-moottori AJ2KVF X009 048A11O787--JATKUVA AOMKestävät renkaat - laajennetut nastat-L--€344.13
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1755 X004 LVI-moottori AJ2KVW X004 048A11O1755--JATKUVA UUSIKestävät renkaat - laajennetut nastat-EI SUUNNITTELUKOODIA--€273.31
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1769 X002 LVI-moottori AJ2KWT X002 048A11O1769--JATKUVA AOMKestävät renkaat - laajennetut nastat-N--€245.39
MARATONIN MOOTTORIT 048A17O153 X016 LVI-moottori AJ2KYB X016 048A17O153--JATKUVA AOMKestävät renkaat - laajennetut nastat-EI SUUNNITTELUKOODIA--€376.43
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2046 X010 LVI-moottori AJ2KYW X010 048A11O2046--JATKUVA AOMKestävät renkaat - laajennetut nastat-EI SUUNNITTELUKOODIA--€460.80
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1351 X019 LVI-moottori AJ2LAX X019 048A11O1351--JATKUVA UUSIKestävät renkaat - laajennetut nastat-EI SUUNNITTELUKOODIA--€368.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A8O183 Suoravetoinen puhallinmoottori PSC OAO 1/3 HP 1-vaiheinen 825 rpm
€447.42 / yksikkö