MARATHON MOOTTORIT 048A11O1674 Suoravetoinen puhallinmoottori PSC OAO 1/2 hv 1-vaiheinen 1075 rpm | AG2YQR 32PF57 / X033

MARATHON MOTORS 048A11O1674 Suoravetoinen puhallinmoottori PSC OAO 1/2 HP 1-vaiheinen 1075 rpm

Varastossa
Tuote: AG2YQR Malli: 048A11O1674Ristiviite: 32PF57 / X033

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€331.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5-11 / 16 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.125 "
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaan2MDV7
VelvollisuusJatkuva
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit6.1
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5"
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPSC
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1075
Nimellinen tehokkuus56.9%
Nopeuksien määrä4
Kokonaispituus10 "
Vaihe1
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5"
Stud Dia.13 / 64 "
Nastan pituus47/64 ", 9/16"
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli5.125 "
Nastan koko# 10-32
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)17.63
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaKondensaattori vaaditaanVelvollisuusAsennusTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusNopeuksien määräHinta
MARATHON MOOTTORIT 048A8O183 Suoravetoinen puhallinmoottori PSC OAO 1/3 hv 1-vaiheinen 825 rpm | AG2YQT 32PF58 / X209 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Jatkuva-825-54.4%1€433.99
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O787 X009 LVI-moottori AJ2KVF X009 048A11O787--JATKUVA AOMKestävät renkaat - laajennetut nastat-L--€342.44
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1755 X004 LVI-moottori AJ2KVW X004 048A11O1755--JATKUVA UUSIKestävät renkaat - laajennetut nastat-EI SUUNNITTELUKOODIA--€206.38
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1769 X002 LVI-moottori AJ2KWT X002 048A11O1769--JATKUVA AOMKestävät renkaat - laajennetut nastat-N--€259.93
MARATONIN MOOTTORIT 048A17O153 X016 LVI-moottori AJ2KYB X016 048A17O153--JATKUVA AOMKestävät renkaat - laajennetut nastat-EI SUUNNITTELUKOODIA--€387.41
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2046 X010 LVI-moottori AJ2KYW X010 048A11O2046--JATKUVA AOMKestävät renkaat - laajennetut nastat-EI SUUNNITTELUKOODIA--€348.33
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1351 X019 LVI-moottori AJ2LAX X019 048A11O1351--JATKUVA UUSIKestävät renkaat - laajennetut nastat-EI SUUNNITTELUKOODIA--€278.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1674 Suoravetoinen puhallinmoottori PSC OAO 1/2 HP 1-vaiheinen 1075 rpm
€331.43 / yksikkö