MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2046 X010 LVI-moottori AJ2KYW X010

MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2KYW Malli: 048A11O2046Ristiviite: X010

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJATKUVA AOM
Tehokkuus54%
LiiteOPAO
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit5.8-5.6
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
AsennusKestävät renkaat - laajennetut nastat
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)28.09
Laivan pituus (cm)16.81
Laivan leveys (cm)17.15

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: PSC 3 SPEED
    • KVA-koodi: C
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 10
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaKondensaattori vaaditaanVelvollisuusAsennusTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusNopeuksien määräHinta
MARATHON MOOTTORIT 048A11O1674 Suoravetoinen puhallinmoottori PSC OAO 1/2 hv 1-vaiheinen 1075 rpm | AG2YQR 32PF57 / X033 048A11O16745"2MDV7Jatkuva-1075-56.9%4€341.68
MARATHON MOOTTORIT 048A8O183 Suoravetoinen puhallinmoottori PSC OAO 1/3 hv 1-vaiheinen 825 rpm | AG2YQT 32PF58 / X209 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Jatkuva-825-54.4%1€447.42
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O787 X009 LVI-moottori AJ2KVF X009 048A11O787--JATKUVA AOMKestävät renkaat - laajennetut nastat-L--€344.13
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1755 X004 LVI-moottori AJ2KVW X004 048A11O1755--JATKUVA UUSIKestävät renkaat - laajennetut nastat-EI SUUNNITTELUKOODIA--€273.31
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1769 X002 LVI-moottori AJ2KWT X002 048A11O1769--JATKUVA AOMKestävät renkaat - laajennetut nastat-N--€245.39
MARATONIN MOOTTORIT 048A17O153 X016 LVI-moottori AJ2KYB X016 048A17O153--JATKUVA AOMKestävät renkaat - laajennetut nastat-EI SUUNNITTELUKOODIA--€376.43
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1351 X019 LVI-moottori AJ2LAX X019 048A11O1351--JATKUVA UUSIKestävät renkaat - laajennetut nastat-EI SUUNNITTELUKOODIA--€368.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 LVI-moottori
€460.80 / yksikkö