LOVEJOY 68514456235 Jaw Coupling Hub, L276 Coupling Size, 60 mm Bore Size, 4.700 Inch Hub Length | CF3JJF

LOVEJOY 68514456235 leukakytkimen napa, L276 kytkimen koko, 60 mm reikäkoko, 4.700 XNUMX tuuman navan pituus

Tuote: CF3JJF Malli: 68514456235
€357.15 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko60mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL276
Kytkimen tyyppiL
Mitat G40.13mm
Mitat SL39.62mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min7.5hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min90hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min135hp
Navan pituus119.38mm
Navan tyyli2
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi79.25mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore73mm
Max. Nopeus1800 rpm
Pienin Bore22mm
Nimellinen vääntömomentti532.84 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.156.97mm
Kokonaispituus198.63mm
Nimellisteho 1,200 rpm90 hv
Nimellisteho 1,800 rpm135 hv
Nimellisteho 100 rpm7.5 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiMateriaaliNavan pituusNimellinen vääntömomenttiKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441460 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 8 mm Porauskoko, 1.100 tuuman navan pituus | AJ2WZC 68514441460L0508mmEi avainta15.75mmSintrattu rauta27.94mm2.97 NmL€12.75
LOVEJOY 68514451995 Leukakytkimen napa, L190 Kytkimen koko, 48 mm Porauskoko, 2.940 tuuman navan pituus | AJ2WZE 68514451995L19048mmEi avainta49.28mmSintrattu rauta74.68mm195.24 NmL€138.89
LOVEJOY 68514445872 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 6 mm Porauskoko, 0.550 tuuman navan pituus | AJ2WZF 68514445872L0356mmEi avainta6.86mmSintrattu rauta13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514456180 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 35 mm Porauskoko, 2.75 tuuman navan pituus | AJ2XFH 68514456180L15035mmEi avainta44.45mmSintrattu rauta69.85mm140.1 NmL€88.89
LOVEJOY 68514410215 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 7 mm Porauskoko, 1.100 tuuman navan pituus | AJ2XFV 68514410215L0507mmEi avainta15.75mmSintrattu rauta27.94mm2.97 NmL€6.08
LOVEJOY 68514447419 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 5 mm Porauskoko, 0.550 tuuman navan pituus | AJ2XFW 68514447419L0355mmEi avainta6.86mmSintrattu rauta13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514441461 Leukakytkimen napa, L090 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.32 tuuman navan pituus | AJ2XGB 68514441461L09014mmEi avainta20.83mmSintrattu rauta33.53mm16.27 NmL€16.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514456235 leukakytkimen napa, L276 kytkimen koko, 60 mm reikäkoko, 4.700 XNUMX tuuman navan pituus
€357.15 / yksikkö