Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MANITOWOC 76-0213-3 Uimuriventtiili Q-45 Q130 Q210 | AB6CXZ 20Z832

MANITOWOC 76-0213-3 Uimuriventtiili Q-45 Q130 Q210

Varastossa
Tuote: AB6CXZ Malli: 76-0213-3Ristiviite: 20Z832

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUimuriventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MANITOWOC 76-0213-3 Uimuriventtiili Q-45 Q130 Q210
€223.28 / yksikkö