MANITOWOC

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

Putkityöt

Pneumatiikka

Moottorit

Sähkö-

Tarvikkeet

LVI ja jäähdytys Suodattaa

JäähdytysKatso kaikki

  • Jääsäiliöt

    Jääsäilytysastiat, jotka soveltuvat tuotanto- ja varastointisovelluksissa käytettäviin jääkoneisiin. Eristetty ovi matalan lämpötilan ylläpitämiseksi ja sisäänrakennetut sivukahvat yhden käden kauhaa varten. Muunnelmat, jotka ovat käytettävissä varastointikapasiteetissa välillä 264–970 lb

  • Jääannostelijat
  • Jääpalakoneet

    Työtason jääpalakoneet ja -annostelijat, jotka on suunniteltu laajamittaiseen jääpalojen tuotantoon elintarvike- ja juomateollisuudessa Suuri tyhjennysastia jäätymisen minimoimiseksi ja pohjaosan tulo- ja tyhjennysliitännät helpottavat asennusta ja uppoasennusta

  • Jääkaappien ja pakastimien tarvikkeet

    Jäänohjainsarjat, jotka soveltuvat käytettäväksi 30/48 tuuman Manitowoc-jääkoneiden kanssa, ja säädettävät jalkasarjat käytettäväksi RNS12 / RNS 20 -työtason jäänvalmistajien ja annostelijoiden kanssa

IlmastointijäähdytysKatso kaikki

  • Jääkaappi / pakastin / jääpalakone

    Sisältää astiasovittimet ja mustat tyhjennyspumput 30-48 tuuman leveille jääkoneille ja SM-50A-tiskijäätelineet veden tyhjentämiseksi lattiakaivojärjestelmiin

Tietoja MANITOWOCista

Yli 56 vuoden kokemuksella Manitowoc (Welbilt-tuotemerkki) on valmistanut jääkoneita ja -annostelijoita, jääkaappeja ja suodatusjärjestelmiä ravintola-, ravintola-, ruoka- ja juomateollisuudelle sekä valmistusteollisuudelle. Manitowoc jääkone suodatinjärjestelmät on suunniteltu jääkäyttäjille, joita käytetään annosteluissa. Näissä suodatinjärjestelmissä on sisäänrakennettu mittakaavan estäjä, joka vähentää kalkkikertymistä jääkoneissa, mikä varmistaa sisäisten komponenttien täydellisen suojan ja nopean vaihdettavan kotelon helpottaa huoltoa ja suodatinpatruunoiden vaihtamista. Tuotemerkit jäävalmistajat soveltuvat parhaiten jääpalojen tuotantoon suurissa kapasiteeteissa aulatiloihin, sairaaloihin ja kylmähoitosovelluksiin. Näissä UL-luettelossa ja CE-merkittyissä jääkuutioiden valmistajissa on infrapuna-anturilla aktivoitu automaattinen annostelumekanismi käytön helpottamiseksi ja suuri tyhjennysastia minimoimaan jäävuodot.
Yksittäisiä osia ja varaosia etsivät asiakkaat voivat etsiä mallia, tuotetta tai ristiviitenumeroa Raptor Supplies. Lähetämme myös suoria vaihtoehtoja erilaisille vanhoille ja lopetetuille tuotteille ilman tilausten tekemiseen vaadittavaa vähimmäistilausmäärää.

Yksinomaiset tuotemerkit