Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO TY6 korkean vivun sidontatyökalu | AA9PYM 1ELH7

MALCO TY6 High Leverage solmiotyökalu

Varastossa
Tuote: AA9PYM Malli: TY6Ristiviite: 1ELH7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
rakentaminenTeräs
TullimääräHeavy Duty
ToimintoKiinnittää nylon-siteet nipun tai rakenteen ympärille ja upottaa leikkaukset
Kahvan tyyppiTyyny Grip
MekanismiRäikkä, säädettävä kireys ja automaattinen katkaisu
Kokonaispituus8.5 "
jänneväliSopii suurille ja pienemmille käsille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Räikkä, automaattinen katkaisu, korkea vipuvaikutus
    • Ominaisuudet: 125-175 paunaa. Nailon solmiot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTullimääräKokonaispituusHinta
MALCO TY4G sidontatyökalu | AA9PYF 1ELG7 TY4GNormaali tulli6"€76.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO TY6 High Leverage solmiotyökalu
€111.90 / yksikkö