DAYTON Releen liittimet


Daytonin releliitännät yhdistävät releet sähköliitäntöihin ja yksinkertaistavat releiden vaihtamista tai asentamista moottoreihin, suuriin puristimiin ja autolaitteisiin.

Suodattaa
Jännite: 300
TyyliMalliTerminaalitVahvistimet ACYhteystietojen luokitusTyyppiLeveysSyvyysPituusAsennusHinta (ei alv)
A
1 EGR1
Hissi1010 A @ 300 VACNeliö1.1 "2.4 "3.3 "DIN-kisko / paneeli€13.73
B
1egp5
Hissi1616 A @ 300 VACOctal1.4 "1.8 "3.8mmDIN-kisko / paneeli€8.27
C
1 EGR3
Hissi2525 A @ 300 VACNeliö1.4 "2.5 "3.8mmDIN-kisko / paneeli€15.47
D
1egp3
Hissi1212 A @ 300 VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN-kisko / paneeli€8.48
E
1egp9
Hissi1010 A @ 300 VACNeliö1.1 "2.4 "3.3 "DIN-kisko / paneeli€10.07
F
1egp8
Hissi1010 A @ 300 VACNeliö1.1 "1.7 "3.1 "DIN-kisko / paneeli€13.19
G
1egp2
Hissi1212 A @ 300 VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN-kisko / paneeli€9.49
H
1 EGR2
Hissi1212 A @ 300 VACNeliö1.1 "2.4 "3.3 "DIN-kisko / paneeli€9.74
I
5X853
Ruuvi1515 A @ 300 VACNeliö1.7 "1.03 "3"DIN-kisko / ruuvi€25.99
J
1FC13
Ruuvi1616 A @ 300 VACNeliö1.18 "1.13 "3.09 "DIN-kisko / ruuvi€11.04
K
2A584
Ruuvi1010 A @ 300 VACNeliö1.2 "1"2.55 "DIN-kisko / ruuvi€29.93
L
1FC15
Ruuvi1616 A @ 300 VACNeliö1.97 "1.13 "3.09 "DIN-kisko / ruuvi€22.61
M
1FC14
Ruuvi1616 A @ 300 VACNeliö1.57 "1.13 "3.09 "DIN-kisko / ruuvi€17.80
N
1egp7
Ruuvi1010 A @ 300 VACNeliö1.2 "1.6 "3.3 "DIN-kisko / ruuvi€12.32
O
6X156
Ruuvi1515 A @ 300 VACOctal2.33 "0.97 "2.2 "DIN-kisko / ruuvi€22.59
P
10E075
Ruuvi1010 A @ 300 VACNeliö1.17 "1.02 "2.73 "DIN-kisko / ruuvi€27.86
Q
5X852
Ruuvi15 jännitteellä 300 V ja 10 jännitteellä 600 V15 A @ 300 VAC, 10 A @ 600 VACOctal1.6 "0.83 "2.02 "DIN-kisko / ruuvi€15.71

Releen liittimet

Daytonin relepistokkeet tarjoavat sähköisen rajapinnan piirin ja itse releen välillä. Nämä pistorasiat helpottavat releiden vaihtoa tai asennusta moottoreihin, suuriin puristimiin ja autolaitteisiin. Ne mahdollistavat DIN -kiskon / ruuvin / paneelin asennuksen ja tarjoavat maksimivirran 25A. Valitse laaja valikoima näitä relepistorasioita, saatavana 5, 8, 11 ja 14 -nastaisina.

Ominaisuudet

  • Daytonin sähköreleliitännöissä on hissi- / sormisuojat / vakiopistorasiat, jotka suojaavat sähköiskun vaaralta.
  • Ne tarjoavat DIN-kisko- / paneeli- / ruuvikiinnityksen helppoa ja turvallista asennusta varten.
  • Näiden releliitäntöjen nimellisjännite on 300 VAC ja maksimivirta 25 A.
  • Niitä on saatavana 5-, 8-, 11- ja 14-nastaisina versioina.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Dayton 1TND8 Releliitin: Se mahdollistaa releiden turvallisen asennuksen piirilevyyn, paneeliin tai muihin asennuspintoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon oikeita releliitäntöjä hankittaessa?

  • Napojen lukumäärä
  • Maksimijännitearvot
  • Nykyiset enimmäisarvot
  • Asennustyylit

Miten nämä releliitännät asennetaan?

  • Katkaise virta pistorasioista ennen kuin aloitat releliitäntöjen asennuksen.
  • Valitse sopivat johdot, jotka täyttävät jännite- ja virtavaatimukset.
  • Varmista turvallinen ja täydellinen yhteys releen ja lähtölaitteiden välillä.

Mitä eroa on kaksinapaisten yhden heitto- ja kaksinapaisten kaksoisheittokytkimien välillä?

Kaksinapaisella yhden heiton (DPST) kytkimellä on kaksi asentoa (ON ja OFF) ja molemmat kosketinsarjat ovat joko kiinni tai auki samanaikaisesti. Sitä vastoin DPDT-kytkimessä on kolme asentoa (ON, OFF ja kolmas asento), joissa yksi kosketinjoukko on kiinni, kun taas toinen sarja pysyy auki ja kolmas asento yhdistetään erilliseen kosketinsarjaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?