Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO TY4G sidontatyökalu | AA9PYF 1ELG7

MALCO TY4G siteen kiristystyökalu

Varastossa
Tuote: AA9PYF Malli: TY4GRistiviite: 1ELG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
rakentaminenTeräs
TullimääräNormaali tulli
ToimintoKiinnittää nylon-siteet nipun tai rakenteen ympärille ja upottaa leikkaukset
Kahvan tyyppiTyyny Grip
MekanismiRäikkäily vivun toiminnan katkaisulla
Kokonaispituus6"
jänneväliSopii suurille ja pienemmille käsille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Räikkä, vipukytkentä
    • Ominaisuudet: 125-175 paunaa. Nailon solmiot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTullimääräKokonaispituusHinta
MALCO TY6 korkean vivun sidontatyökalu | AA9PYM 1ELH7 TY6Heavy Duty8.5 "€111.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO TY4G siteen kiristystyökalu
€76.90 / yksikkö