BACHARACH 2002-0005 -poistopumppu 5.0 Cfm 1/2 Hv 26.3 Lb. | AD2BTG 3MMV2

BACHARACH 2002-0005 Evakuointipumppu 5.0 Cfm 1/2 Hp 26.3 Lb.

Varastossa
Tuote: AD2BTG Malli: 2002-0005Ristiviite: 3MMV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€408.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspumppu
Rungon materiaaliAlumiini
Johto6 ft.
Siirtymä5.0 cfm
HP1/2
Hz60
Tuloaukon koko1/4 "ja 3/8" leimahtaa
Öljykapasiteetti15.2 oz.
Kokonaiskorkeus10 3 / 64 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys5.375 "
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2175
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyhjiö (15 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäHPÖljykapasiteettiKokonaiskorkeusHinta
BACHARACH 2002-0001 -poistopumppu 2.0 CFM 1/4 Hv 21.5 Lb. | AD2BTF 3MMU9 2002-00012.0 cfm1/411.8 oz.10 "€310.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 2002-0005 Evakuointipumppu 5.0 Cfm 1/2 Hp 26.3 Lb.
€408.32 / yksikkö