Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA BO6040 Variable Speed ​​Satunnainen kiertohiomakone 6 tuumaa | AA6LDA 14F073

MAKITA BO6040:nopeuksinen satunnaiskiertohiomakone 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6LDA Malli: BO6040Ristiviite: 14F073

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€654.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistele hiomakone
Ampeeria6.6
Vahvistimet @ 120V6.6
Laakeritpallo
Johto8 ft.
Kahvan muotoiluergonominen
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM1600 - 5800
Kiertorata Dia.7 / 32 "
Kiertorata minuutissa1600-5800
Pad Size6
NopeustyyppiMuuttuja
Kytkimen tyyppiSLIDE
Työkalun pituus12.5 "
Työkalun paino6.6 lb
Hiekkapaperin tyyppiKoukku ja silmukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.67
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)48.59
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoAmpeeriaVahvistimet @ 120VEi kuormitusta RPMKiertorata Dia.Pad SizeKytkimen tyyppiTyökalun pituusHinta
MAKITA BO5031K Variable Speed ​​Random Orbit Sander 5 In | AA6LCX 14F070 BO5031K3 lb3.034000 - 120001 / 8 "5SLIDE6"€183.71
MAKITA BO6030 vaihtuvaopeuksinen satunnaiskiertohiomakone, 6 in tyyny | AA6LCZ 14F072 BO60305.2 lb2.72.74000 - 100001 / 8 "6Laukaista12.125 "€406.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA BO6040:nopeuksinen satunnaiskiertohiomakone 6 tuumaa
€654.98 / yksikkö