Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA BO6030 vaihtuvaopeuksinen satunnaiskiertohiomakone, 6 in tyyny | AA6LCZ 14F072

MAKITA BO6030 Variable Speed ​​Random Orbit Hiomakone, 6 In Pad

Varastossa
Tuote: AA6LCZ Malli: BO6030Ristiviite: 14F072

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistele hiomakone
Ampeeria2.7
Vahvistimet @ 120V2.7
Laakeritpallo
Johto8 ft.
Kahvan muotoiluergonominen
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM4000 - 10000
Kiertorata Dia.1 / 8 "
Kiertorata minuutissa4000-10000
Pad Size6
NopeustyyppiMuuttuja
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus12.125 "
Työkalun paino5.2 lb
Hiekkapaperin tyyppiKoukku ja silmukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.13
Laivan korkeus (cm)16.89
Laivan pituus (cm)34.49
Laivan leveys (cm)19.61
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tarjoamaan erittäin sileä pinta puu-, muovi- tai metallipinnoille maalauksen tai ajovalojen läpinäkyvyyden palauttamisen aikana
    • Säädettävä nopeudenvalitsin, jonka avulla käyttäjä voi säätää manuaalisesti nopeuksia alueella 4000 - 10000 opm
    • Kumi takakahva vähentää työkalun tärinää (lähes 30 prosenttia vähemmän)
    • Käyttää 6 tuuman koukku- ja silmukkahiontalevyjä, jotka mahdollistavat nopean vaihdon
    • Liipaisukytkin, jossa on helposti käytettävissä oleva lukituspainike, jotta työkalu ei pääse vahingossa käynnistymään
    • Täysin säädettävä etukahva mahdollistaa hionnan kulmissa ja suljetuissa tiloissa
    • Läpivientipölynkeräysjärjestelmä integroidulla pölypussilla puhdasta työpaikkaa varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoAmpeeriaVahvistimet @ 120VEi kuormitusta RPMKiertorata Dia.Pad SizeKytkimen tyyppiTyökalun pituusHinta
MAKITA BO5031K Variable Speed ​​Random Orbit Sander 5 In | AA6LCX 14F070 BO5031K3 lb3.034000 - 120001 / 8 "5SLIDE6"€183.71
MAKITA BO6040 Variable Speed ​​Satunnainen kiertohiomakone 6 tuumaa | AA6LDA 14F073 BO60406.6 lb6.66.61600 - 58007 / 32 "6SLIDE12.5 "€654.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA BO6030 Variable Speed ​​Random Orbit Hiomakone, 6 In Pad
€406.74 / yksikkö