MAKITA

Makita on johtava ammattitason sähkötyökalujen ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimittaja yli 100 vuoden ajan. Makita Tools -luettelo sisältää OSHA-valitushiomakoneet, hiomakoneet, vasarat, ruuvitaltat, jakoavaimet, sahat, koneleikkurit, betonitärittimet, saumauskoneet, porat ja lankaleikkurit. Makitan raskaiden metallinleikkaussahojen voimanlähteenä on 15 A:n moottori, joka pystyy toimittamaan 1700 rpm:n nopeuden, ja niissä on kovametallikärkinen terä, joka on suunniteltu helpottamaan putkien, kulmaraudoiden, putkien, putkien ja kanavien nopeaa ja tasaista leikkaamista.Makita valmistaa myös kaksinopeuksisia poravasaroita, joissa on tehokas 6 / 6.6 / 8.2 A moottori kovien metallien, betonin, tiilien ja laastin läpiporaukseen. Näissä porakoneissa on erityisesti suunniteltu kytkin, joka auttaa poranterää pyörimään sekä lyömään sisään ja ulos.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

MAKITA höylät

Höylät(7 tuotetta)

MAKITA sähkösakset

Sähkösakset(2 tuotetta)

MAKITA osat

Osat(24 tuotetta)

MAKITA Trimmerin tarvikkeet

Trimmeritarvikkeet(6 tuotetta)

MAKITA Purkuvasaran tarvikkeet

Purkuvasaroiden tarvikkeetSisältää 6 tuuman teräslattiakaavimet, jotka on suunniteltu käytettäviksi SDS Max -vasaroiden kanssa laattojen ja liimojen poistamiseksi. Siinä on innovatiivinen kapeneva pään muotoilu, joka estää pulttien päät repeämästä(1 tuote)

MAKITA String Trimmerit

Jousisoitin(1 tuote)

MAKITA kulmahiomakoneet

KulmahiomakoneetTeollisuuden tason kulmahiomakoneet, joissa on 6 A: n moottori, joka tuottaa jopa 11000 kierrosta minuutissa; ihanteellinen suorakulmaiseen hiontaan. Tule siksak-suojalakalla ankkurin päälle kestämään ankaraa teollista väärinkäyttöä ja tarjotaan liipaisin-, liuku- ja melakytkintyypeissä(14 tuotetta)

MAKITA kulmahiomakoneen tarvikkeet

Kulmahiomakoneen lisävarusteetKestävät pyöränsuojukset ja suojukset, jotka on suunniteltu suojaamaan kulmahiomakoneita pölyltä, epäpuhtauksilta tai teräviltä leikkausreunoilta. Varustettu letkunpitimellä helppoa reititystä varten ja 360 asteen pölynpoistoportilla (tietyt mallit) työtilan pitämiseksi puhtaana(5 tuotetta)

MAKITA ketju

Ketju12 tuuman pitkät matalan tärinän sahaketjut, joissa öljypumppu säätövivulla sahan kireyden muuttamiseksi ja kaksi leikkauskulmaa parempaan leikkaustehoon.(1 tuote)

MAKITA Poran tarvikkeet

PoratarvikkeetSisältää kipsilevyn kärkiadapterit, jotka on suunniteltu käytettäväksi akkukäyttöisten iskuvääntimien kanssa, jolloin käyttäjät voivat käyttää työkalua ruuvimeisselinä(6 tuotetta)

MAKITA työkalut

Työkalut(197 tuotetta)

MAKITA muurausporanterät

Muurausporanterät(17 tuotetta)

MAKITA-pyörösahanterät

PyörösahanterätKovametallikärkiset pyörösahanterät, jotka on suunniteltu käytettäväksi Makita SH01W akkupyörösahan kanssa. Siinä on 24 kovametallihampaat, jotka takaavat kestävyyden ja todelliset leikkaukset(14 tuotetta)

MAKITA kuppiharjat

Kuppiharjat(11 tuotetta)

MAKITA holkit

Holkit(10 tuotetta)

MAKITA timanttisahanterät

Timanttisahanterät(9 tuotetta)

MAKITA Die Hiomakoneet

Die hiomakoneetRaskaat suora-/siipikytkimellä toimivat hiomakoneet, jotka soveltuvat metallien, muovien tai puun kaivertamiseen, hiontaan, kiillotukseen, hiontaan tai hiontaan. Voimanlähteenä on 6.6 A / 7 A moottori, joka pystyy toimittamaan jopa 29000 XNUMX rpm nopean materiaalin poistamisen(7 tuotetta)

MAKITA-reppupölynimurit

Reppuimurit(5 tuotetta)

MAKITA pensasleikkurit

Pensasleikkurit(5 tuotetta)

Tietoa henkilöstä Makita

Makita on johtava ammattitason sähkötyökalujen ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimittaja yli 100 vuoden ajan. Makita Tools -luettelo sisältää OSHA-valitushiomakoneet, hiomakoneet, vasarat, ruuvitaltat, jakoavaimet, sahat, koneleikkurit, betonitärittimet, saumauskoneet, porat ja lankaleikkurit. Makitan raskaiden metallinleikkaussahojen voimanlähteenä on 15 A:n moottori, joka pystyy toimittamaan 1700 rpm:n nopeuden, ja niissä on kovametallikärkinen terä, joka on suunniteltu helpottamaan putkien, kulmaraudoiden, putkien, putkien ja kanavien nopeaa ja tasaista leikkaamista.Makita valmistaa myös kaksinopeuksisia poravasaroita, joissa on tehokas 6 / 6.6 / 8.2 A moottori kovien metallien, betonin, tiilien ja laastin läpiporaukseen. Näissä porakoneissa on erityisesti suunniteltu kytkin, joka auttaa poranterää pyörimään sekä lyömään sisään ja ulos.