Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA BO5031K Variable Speed ​​Random Orbit Sander 5 In | AA6LCX 14F070

MAKITA BO5031K:nopeuksinen satunnaiskiertohiomakone 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6LCX Malli: BO5031KRistiviite: 14F070

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistele hiomakone
Ampeeria3.0
Vahvistimet @ 120V3
Laakeritpallo
Johto6 jalkaa 6 "
Kahvan muotoiluergonominen
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM4000 - 12000
Kiertorata Dia.1 / 8 "
Kiertorata minuutissa4000-12000
Pad Size5
NopeustyyppiMuuttuja
Kytkimen tyyppiSLIDE
Työkalun pituus6"
Työkalun paino3 lb
Hiekkapaperin tyyppiKoukku ja silmukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)17.2
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)39.98
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoAmpeeriaVahvistimet @ 120VEi kuormitusta RPMKiertorata Dia.Pad SizeKytkimen tyyppiTyökalun pituusHinta
MAKITA BO6030 vaihtuvaopeuksinen satunnaiskiertohiomakone, 6 in tyyny | AA6LCZ 14F072 BO60305.2 lb2.72.74000 - 100001 / 8 "6Laukaista12.125 "€406.74
MAKITA BO6040 Variable Speed ​​Satunnainen kiertohiomakone 6 tuumaa | AA6LDA 14F073 BO60406.6 lb6.66.61600 - 58007 / 32 "6SLIDE12.5 "€654.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA BO5031K:nopeuksinen satunnaiskiertohiomakone 5 tuumaa
€183.71 / yksikkö