Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA BO5030 Satunnainen kiertoradalla 5 tuumaa | AA6LCV 14F068

MAKITA BO5030 Random Orbit Sander 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6LCV Malli: BO5030Ristiviite: 14F068

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistele hiomakone
Ampeeria3.0
Vahvistimet @ 120V3
Laakeritpallo
Johto6 jalkaa 6 "
Kahvan muotoiluergonominen
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM12000
Kiertorata Dia.1 / 8 "
Kiertorata minuutissa12000
Pad Size5
NopeustyyppiYksi
Kytkimen tyyppiSLIDE
Työkalun pituus6"
Työkalun paino2.9 lb
Hiekkapaperin tyyppiKoukku ja silmukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MAKITA BO5030K Satunnainen kiertoradan hiomakone kotelolla 5 tuumaa | AA6LCW 14F069 BO5030KSatunnainen kiertorata€145.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA BO5030 Random Orbit Sander 5 tuumaa
€140.20 / yksikkö