Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA BO5030K Satunnainen kiertoradan hiomakone kotelolla 5 tuumaa | AA6LCW 14F069

MAKITA BO5030K Random Orbit Hiomakone kotelolla 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6LCW Malli: BO5030KRistiviite: 14F069

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatunnainen kiertorata
Ampeeria3.0
Vahvistimet @ 120V3
Laakeritpallo
Johto8 ft.
Kahvan muotoiluergonominen
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM12000
Kiertorata Dia.1 / 8 "
Kiertorata minuutissa12000
Pad Size5
Kytkimen tyyppiSLIDE
Työkalun pituus6"
Työkalun paino2.9 lb
Hiekkapaperin tyyppiKoukku ja silmukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MAKITA BO5030 Satunnainen kiertoradalla 5 tuumaa | AA6LCV 14F068 BO5030Viimeistele hiomakone€140.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA BO5030K Random Orbit Hiomakone kotelolla 5 tuumaa
€145.20 / yksikkö