MAIN FILTER INC. MF0849247 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 35.82 Inch Height | CG4NKD HP102L3640MB

PÄÄSUODATIN INC. MF0849247 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Buna -tiiviste, 35.82 tuuman korkeus

Tuote: CG4NKD Malli: MF0849247Ristiviite: HP102L3640MB '
€256.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.618 "
Pohja OD6.083 "
Koko551.19
Kutista paine102
Halkeilupaine102 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko6138 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus35.82 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.618 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HY-PRO HP102L3640MB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0066870 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 8.89 tuuman korkeus | CF7CXC MF0066870Nurinpäin1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145€47.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066897 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 9.52 tuumaa | CF7CXK MF0066897-1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "--€59.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0094089 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 9.52 tuuman korkeus | CF7DZD 922783 MF0094089-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "--€59.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0094365 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 8.89 tuuman korkeus | CF7EBG 924730 MF0094365Nurinpäin1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145€47.27
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0119912 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 8.89 tuuman korkeus | CF7FQG 60S40A MF0119912Nurinpäin1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145€47.27
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0222408 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF7RGR P166204 MF0222408Ulkopuolella3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "-51€103.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0348150 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF8LTQ PT8376MPG MF0348150-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "--€103.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0849247 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Buna -tiiviste, 35.82 tuuman korkeus
€256.85 / yksikkö