MAIN FILTER INC. MF0094365 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 8.89 tuuman korkeus | CF7EBG 924730

PÄÄSUODATIN INC. MF0094365 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Buna -tiiviste, 8.89 tuuman korkeus

Tuote: CF7EBG Malli: MF0094365Ristiviite: 924730 '
€47.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.693 "
Pohja OD2.756 "
Koko26.70
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko297 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.89 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.693 "
Ylin OD2.756 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto PARKER 924730

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0066870 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 8.89 tuuman korkeus | CF7CXC MF0066870Nurinpäin1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145€47.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066897 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 9.52 tuumaa | CF7CXK MF0066897-1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "--€59.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0094089 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 9.52 tuuman korkeus | CF7DZD 922783 MF0094089-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "--€59.07
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0119912 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 8.89 tuuman korkeus | CF7FQG 60S40A MF0119912Nurinpäin1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145€47.27
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0222408 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF7RGR P166204 MF0222408Ulkopuolella3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "-51€103.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0348150 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF8LTQ PT8376MPG MF0348150-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "--€103.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0609655 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 9.17 tuuman korkeus | CG3QNN MF0609655Ulkopuolella-3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "41.0773€66.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0094365 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Buna -tiiviste, 8.89 tuuman korkeus
€47.27 / yksikkö