CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 teollisuuskäyttöinen ilma-avain, 1 tuuman neliöaseman koko 370-1550 jalkaa - paunaa. | CD2KWP 42NX14

CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 Industrial Duty -iskuavain, 1 tuuman neliömäinen vetolaitekoko 370 - 1550 ft.- Lbs.

Varastossa
Tuote: CD2KWP Malli: CP6910-P24Ristiviite: 42NX14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,089.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.00
Puhaltimen kierrosluku650
Vartalo tyyliPistooli
CFM @ täysi kuorma40.2
Aseman koko1 "neliö
Vapaa nopeus5000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
Pituus1.25 "
Maks. Pultin kapasiteetti1-3 / 8 "
Max. vääntömomentti1920 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus11.4 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas / reiän läpi
Työkalun paino22.5 lb
Vääntömomentin alue370-1550 jalkaa-lb.
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Letkun kokoKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaVartalo tyyliKokonaispituusKiinnitystyyppiTyökalun painoVääntömomentin alueTyyppiHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 iskuavain 1-1 / 2 tuumaa | AH7LWT 36WC29 CP6135-D803 / 4 "26.00-16 "Sikarengas35.3 lb740-4055 jalkaa-lb.-€9,706.46
CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Yleiskäyttöinen ilma-iskuavain, 1 tuuman neliöaseman koko 413-1253 jalkaa - paunaa. | CD2JBZ 420A30 CP77833 / 4 "10.00D-kahva13 45 / 64 "Rengas18.5 lb413-1253 jalkaa-lb.Standardi€1,393.90
CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 ilma-avain, 1 tuuman neliöaseman koko, 413-1253 jalkaa. | CD3VWZ 420A29 CP7783-63 / 4 "10.00D-kahva19 39 / 64 "Rengas20.9 lb413-1253 jalkaa-lb.6 "Laajennettu€1,415.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 Industrial Duty -iskuavain, 1 tuuman neliömäinen vetolaitekoko 370 - 1550 ft.- Lbs.
€2,089.20 / yksikkö