MAIN FILTER INC. MF0599987 Hydraulic Filter, Glass/Water Removal, 5 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CG3HWR R44C06GWP

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG3HWR Malli: MF0599987Ristiviite: R44C06GWP '
€112.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.126 "
Pohja OD6.083 "
Koko158.17
Kutista paine102
Halkeilupaine102 PSI
SuodatinmassatLasin/veden poisto
Suodattimen koko1688 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus17.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.126 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX R44C06GWP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0065834 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.29 tuuman korkeus | CF7CCE S4110G06 MF0065834Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065868 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF7CDC S4111G06 MF0065868Nurinpäin1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "87.04€137.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066029 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 3.29 tuuman korkeus | CF7CGX WG312 MF0066029Ulkopuolella-1.26 "Ulkopuolella3.29 "0.38 "1.26 "4.31€104.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066034 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.57 tuuman korkeus | CF7CHA WG323 MF0066034Nurinpäin-1.85 "Nurinpäin9.57 "0.87 "1.85 "27.36€49.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0320650 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF8FDA HP7L126MB MF0320650Ulkopuolella3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "169.36€137.74
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0323965 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 35.82 tuuman korkeus | CF8FPG K1000 MF0323965-2.618 "6.083 "-35.822.618 "6.083 "-€214.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0324026 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CF8FPT KM60182 MF0324026Ulkopuolella2.618 "6.083 "Ulkopuolella17.99 "2.618 "6.083 "299.07€112.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€112.22 / yksikkö