MAIN FILTER INC. MF0596423 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG3EUQ A20A25GV

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3EUQ Malli: MF0596423Ristiviite: A20A25GV'
€105.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD4.606 "
Murtumispaine783
Koko56.13
Kutista paine217.6
Halkeilupaine217.6 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko625 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus11.657 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Kierre12 UN2B
Kierteen koko1.75mm
Ylin OD4.685 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus WIX A20A25GV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohja ODMurtumispaineTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaTiivistetyyppiKierreHinta
MAIN FILTER INC. MF0308460 Spin-On-suodatin, lasi, 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.657 tuumaa | CF8BYU HF6585 MF0308460-4.606 "--11.657-Vitoton-€106.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596421 Spin-On-suodatin, lasi, 3 mikronia, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG3EUN A20A03GV MF059642179 gpm4.606 "783 PSIVitoton11.6573Vitoton12 UN2B€113.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596422 Spin-On suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG3EUP A20A06GV MF059642279 gpm4.606 "783Vitoton11.657 "5Vitoton12 UN2B€113.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0831466 Spin-On-suodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CG4HCU MF083146640 gpm5.06 "261hyvä10.94 "1hyvä16 UNF€82.89
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0834202 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 11.657 tuuman korkeus | CG4KQA HP866L1225MV MF083420279 gpm4.606 "783Vitoton11.657 "25Vitoton12 UN2B€105.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0834433 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG4LAF HP866L1217MV MF083443379 gpm4.606 "783Vitoton11.657 "15Vitoton12 UN2B€105.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€105.53 / yksikkö