COXREELS DMPL-475 Kaksoisletkukela jousipalautuksella, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3PFB

COXREELS DMPL-475 jousipalautteinen kaksoisletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PFB Malli: DMPL-475

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,678.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätpaluu kaksoisletku / -nauhakela
Pohjan koko15.38 x 25 "
EAN0674255814349
Letkun pituus75 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Max. Paine3000 psi
Asennuskoko14 x 22 "
Dia ulkopuolella.15 / 16 "
Kokonaiskorkeus24.5 "
Kokonaispituus26.38 "
kokonaisleveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COXREELS DMPL-3100 Jousipalautteinen kaksoisletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3PEW DMPL-310015.38 x 25 "100 ft.3 / 8 "3 / 8 "24.5 "26.38 "€1,678.47
COXREELS DMPL-350 Jousipalautteinen kaksoisletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3PEX DMPL-35015.38 x 21.5 "50 ft.3 / 8 "13 / 16 "20.5 "22.88 "€1,425.90
COXREELS DMPL-375 Kaksoisletkukela jousipalautuksella, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3PEY DMPL-37515.38 x 21.5 "75 ft.3 / 8 "13 / 16 "20.5 "22.88 "€1,474.01
COXREELS DMPL-4100 Jousipalautteinen kaksoisletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3PEZ DMPL-410015.38 x 29 "100 ft.1 / 2 "15 / 16 "28.5 "30.38 "€1,758.65
COXREELS DMPL-450 Jousipalautteinen kaksoisletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3PFA DMPL-45015.38 x 21.5 "50 ft.1 / 2 "15 / 16 "20.5 "22.88 "€1,461.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS DMPL-475 jousipalautteinen kaksoisletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa
€1,678.47 / yksikkö