Sloanin automaattiset huuhteluventtiilit on suunniteltu parantamaan hygieniaa, veden tehokkuutta ja käyttömukavuutta julkisissa tiloissa, kuten ravintoloissa, toimistoissa, kouluissa ja lentokentillä. Nämä venttiilit huuhtelevat wc:t ja pisuaarit automaattisesti käytön jälkeen, mikä vähentää saastumisriskiä ja minimoi... bakteereita. Ne ovat välttämättömiä puhtaan ja hygieenisen wc-ympäristön ylläpitämisessä. Ne voivat olla akkukäyttöisiä tai liittää rakennuksen vesijohtojärjestelmään, mikä tarjoaa joustavuutta asennukseen.Lue lisää
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Yhteyden sijainti: ylin , Suorittaa loppuun: kromi , Painealue: 15 - 100 psi , Rough-In: 11.5 " , Venttiilin suunnittelu: Pallea
Jopa 4000 huuhtelua, kun pariston varaus on vähissä
urinaali
0.13
3 / 4 "
(4) AA-paristot
15 "- 30"
€890.07
Toimintamekanismi
Ne toimivat nerokkaan anturipohjaisen mekanismin avulla, joka havaitsee käyttäjän toiminnan.
Kun käyttäjä lähestyy wc:tä tai pisuaaria tai poistuu sieltä, anturi rekisteröi liikkeen ja laukaisee huuhtelumekanismin.
Tämä handsfree-toiminto parantaa hygieniaa poistamalla suoran kosketuksen huuhtelukahvan kanssa, mikä vähentää bakteerien leviämisen mahdollisuutta.
Ominaisuudet
Näissä Sloan-huuhteluventtiileissä on kalvoventtiilirakenne, joka takaa niiden luotettavuuden ja tehokkaan vedenvirtauksen säädön.
Niissä on kromiviimeistely, joka antaa tyylikkään ja kiillotetun ulkonäön.
Nämä Sloan-huuhteluventtiilit sisältävät (4) AA-paristoa, (4) C-paristoa, aurinkoenergiaa (4) AA-paristoilla ja 24 VAC:n, 50/60 Hz:n sähkönsyötön joustavuuden ja käyttömukavuuden varmistamiseksi eri asetuksissa.
Ne tarjoavat kalusteyhteensopivuuden sekä wc-tiloihin että pisuaareihin, ja niissä on 8-42 anturit.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä Sloan-automaattisia huuhteluventtiilejä?
Huuhtelumäärä ja veden tehokkuus
Yhteensopivuus
Virtalähde
Anturitekniikka
säädettävyys
Yhteensopivuus vedenpaineen kanssa
Asennusvaatimukset
Dual-fush-ominaisuus
Integrointi rakennusjärjestelmiin
Kuinka huoltan näitä Sloanin automaattisia huuhteluventtiilejä?
Pidä anturin linssi puhtaana ja pölyttömänä tarkkaa tunnistusta varten.
Vaihda paristot suosituksen mukaisesti, jotta paristokäyttöisten venttiilien teho säilyy.
Tarkista ajoittain näkyvät vuodot ja korjaa ne välittömästi.
Hienosäädä anturialue ja huuhtelun kesto optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Varmista, että vedenpaine on venttiilille suositellun alueen sisällä.
Puhdista tai vaihda niillä varustettujen venttiilien suodattimet.
Tarkista säännöllisesti, onko julkisissa tiloissa merkkejä peukaloitumisesta.
Säilytä käyttöohje vianetsintää ja huoltoa varten.
Kuinka asennan nämä Sloanin automaattiset huuhteluventtiilit?
Kerää kaikki asennusta varten tarvittavat työkalut ja materiaalit.
Katkaise veden syöttö wc-istuimeen tai pisuaariin.
Tyhjennä vesisäiliö tai kulho huuhtelemalla.
Mittaa ja merkitse oikea korkeus huuhteluventtiilin asennusta varten.