MAIN FILTER INC. MF0831466 Spin-On-suodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CG4HCU

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4HCU Malli: MF0831466
€82.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.06 "
Murtumispaine261
Koko66.45
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko898 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus40 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus10.94 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia1
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre16 UNF
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD5.06 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodatusratkaisujen korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohja ODMurtumispaineTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaTiivistetyyppiKierreHinta
MAIN FILTER INC. MF0308460 Spin-On-suodatin, lasi, 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.657 tuumaa | CF8BYU HF6585 MF0308460-4.606 "--11.657-Vitoton-€106.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596421 Spin-On-suodatin, lasi, 3 mikronia, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG3EUN A20A03GV MF059642179 gpm4.606 "783 PSIVitoton11.6573Vitoton12 UN2B€113.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596422 Spin-On suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG3EUP A20A06GV MF059642279 gpm4.606 "783Vitoton11.657 "5Vitoton12 UN2B€113.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596423 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG3EUQ A20A25GV MF059642379 gpm4.606 "783Vitoton11.657 "25Vitoton12 UN2B€105.53
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0834202 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 11.657 tuuman korkeus | CG4KQA HP866L1225MV MF083420279 gpm4.606 "783Vitoton11.657 "25Vitoton12 UN2B€105.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0834433 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG4LAF HP866L1217MV MF083443379 gpm4.606 "783Vitoton11.657 "15Vitoton12 UN2B€105.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€82.89 / yksikkö