Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CCMT060204-PF4 WSM10 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/4 tuumaa | AF8MBW 28MA98

WALTER TOOLS CCMT060204-PF4 WSM10 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MBW Malli: CCMT060204-PF4 WSM10Ristiviite: 28MA98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCCMT2 (1.5) 1-PF4
SirunmurtajaPF
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWSM10
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko1 / 4 "
Aseta paksuus0.094 "
ISO-numeroCCMT060204-PF4 WSM10
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.016 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliCCMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) -yhteensopivuus (Kyllä)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteLuokkaHinta
WALTER TOOLS CCMT060204-PF4 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/4 tuumaa | AF8MBV 28MA97 CCMT060204-PF4 WPP20CCMT2 (1.5) 1-PF4PFCVDWPP20-
Tarjouspyyntö
WALTER TOOLS CCMT060204-PF4 WSM20 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/4 tuumaa | AF8MBX 28MA99 CCMT060204-PF4 WSM20CCMT2 (1.5) 1-PF4PFPVDWSM20€17.39
WALTER TOOLS CCMT060204-PM5 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/4 tuumaa | AF8MBZ 28MC06 CCMT060204-PM5 WPP20CCMT2 (1.5) 1-PMPMCVDWPP20€18.24
WALTER TOOLS CCMT060204-PM5 WSM20 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/4 tuumaa | AF8MCB 28MC09 CCMT060204-PM5 WSM20CCMT2 (1.5) 1-PMPMPVDWSM20€18.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CCMT060204-PF4 WSM10 kovametallisorvaussisä Ccmt 1/4 tuumaa
€14.35 / yksikkö