MAIN FILTER INC. MF0595699 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CG3DYU SL005W100V

PÄÄSUODATIN INC. MF0595699 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton -tiiviste, 3.38 tuuman korkeus

Tuote: CG3DYU Malli: MF0595699Ristiviite: SL005W100V '
€107.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.654 "
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus100
Suodattimen koko53 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus3.38 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia100
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.898 "
Ylin OD1.654 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF SL005W100V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODKierteen kokoTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0060385 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF6YUA DHD60B100B MF00603853.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI€46.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060438 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 13.74 tuuman korkeus | CF6YVV DHD660B100B MF006043813.74 "-3.032 "-1.898 "3.032 "-435 PSI€101.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0061141 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 5.74 tuuman korkeus | CF6ZLC DMD034W100B MF00611415.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI€110.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0061211 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF6ZLU DMD125B100B MF00612113.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--€37.59
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0061236 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF6ZMR DMD125W100B MF00612363.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI€107.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0061276 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF6ZNQ DMD126W100B MF00612764.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI€92.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0061603 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 5.98 tuuman korkeus | CF6ZRJ DVD2140B100B MF00616035.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "435435 PSI€74.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0595699 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton -tiiviste, 3.38 tuuman korkeus
€107.23 / yksikkö