MAIN FILTER INC. MF0392008 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CF8UKY PL305252

PÄÄSUODATIN INC. MF0392008 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus

Tuote: CF8UKY Malli: MF0392008Ristiviite: PL305252 '
€43.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.87 "
Koko25.50
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko284 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus4.65 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia27
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.07 "
Ylin OD2.87 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto REFILCO PL305252

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0007484 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Buna Seal, 8.07 tuuman korkeus | CF6RJN MF0007484253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26435435 PSI€105.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035341 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.02 tuuman korkeus | CF6UGX MF0035341252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57435435 PSI€76.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183124 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CF7MJF 303327 MF0183124253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI€105.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183452 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 6.02 tuuman korkeus | CF7MRG 306708 MF0183452252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI€76.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0201601 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CF7NXA CS25V MF020160127-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI€43.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0201609 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CF7NXE CZ25V MF020160927-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI€43.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0223126 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 4.65 tuuman korkeus | CF7RQX P171312 MF022312627-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI€43.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0392008 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 4.65 tuuman korkeus
€43.18 / yksikkö