MAIN FILTER INC. MF0340034 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF8KMW HF21L10NQ

PÄÄSUODATIN INC. MF0340034 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 4.44 tuuman korkeus

Tuote: CF8KMW Malli: MF0340034Ristiviite: HF21L10NQ '
€25.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.772 "
Halkeilupaine305 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus10
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus4.44 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.004 "
Ylin OD1.772 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto PARKER HF21L10NQ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusmikroniaTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0005332 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 3.3 tuuman korkeus | CF6QKX MF0005332Ulkopuolella-1.85 "-3.3 "100.87 "1.85 "€32.17
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005335 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 6.02 tuuman korkeus | CF6QKZ MF0005335Ulkopuolella-1.85 "-6.02100.87 "1.85 "€34.90
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005338 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.52 tuuman korkeus | CF6QLA MF0005338Ulkopuolella-2.717 "Ulkopuolella4.52 "101.346 "2.717 "€36.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005344 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.37 tuuman korkeus | CF6QLC MF0005344Ulkopuolella-3.563 "Ulkopuolella6.37 "101.898 "3.563 "€69.97
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006004 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.7 tuuman korkeus | CF6QLQ MF0006004Ulkopuolella-1.378 "Ulkopuolella3.7 "100.476 "1.378 "€58.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006008 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 3.31 tuuman korkeus | CF6QLU MF0006008Ulkopuolella-1.85 "-3.31 "100.87 "1.85 "€65.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006012 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CF6QLY MF0006012Ulkopuolella-1.752 "-6.18100.87 "1.752 "€50.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0340034 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 4.44 tuuman korkeus
€25.07 / yksikkö