PÄÄSUODATIN INC. MF0316317 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 15 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 6.13 tuuman korkeus | CF8CWK HF715

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8CWK Malli: MF0316317Ristiviite: HF715 '
€46.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.728 "
Murtumispaine1015
Koko30.34
Kutista paine290
Halkeilupaine290 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko410 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus6.13 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia15
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UN2B
Kierteen koko1.375
Ylin OD3.819 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HASTINGS HF715

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohja ODMurtumispaineKokoHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusKierteen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0308447 Spin-On-suodatin, selluloosa, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8BYL HF6566 MF03084473.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 neliömetriä Tuumaa6.13 "1.375€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0326382 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8FRB L450 MF03263823.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 neliömetriä Tuumaa6.13 "1.375€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596418 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 15 mikronia, Buna Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG3EUL A20A15C MF05964184.685 "4.606 "783 PSI16.80217.6 PSI420 neliömetriä Tuumaa11.6571.75mm€76.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0812296 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CG4GNJ AY074 MF08122963.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 neliömetriä Tuumaa6.13 "1.375€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0829815 Spin-On-suodatin, selluloosa, 15 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CG4GYV WGH6566 MF08298153.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 neliömetriä Tuumaa6.13 "1.375€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0870695 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CG4RVH LFH4407 MF08706953.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 neliömetriä Tuumaa6.13 "1.375€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0887798 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 15 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CG4XYA H35029 MF08877983.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 neliömetriä Tuumaa6.13 "1.375€46.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€46.75 / yksikkö