Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0162.4100XCP Kaksipuoleinen pyörivä kahva 3.94 0.5 | AC9HFN 3GKD5

KIPP K0162.4100XCP kaksipuolainen pyörivä kahva 3.94 0.5

Varastossa
Tuote: AC9HFN Malli: K0162.4100XCPRistiviite: 3GKD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi puhui käsipyörä
Pohjan halkaisija.1.02 "
Ikävystyttää0.5 "
Halkaisija3.94 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliAlumiini
TyyliPyörivä kahva
TyyppiPyörivä kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.IkävystyttääHalkaisijaTyyliTyyppiHinta
KIPP K0162.0080XCO kaksipyöräinen pyörä ilman kahvaa 3.15 0.375 | AC9HEZ 3GKC1 K0162.0080XCO0.94 "0.375 "3.15 "Ei kahvaaEi kahvaa€35.95
KIPP K0162.0100XCP, 3.94-puolainen pyörä, ei kahvaa 0.5 9 | AC3HFA 2GKCXNUMX K0162.0100XCP1.02 "0.5 "3.94 "Ei kahvaaEi kahvaa€39.48
KIPP K0162.0125XCP kaksipuolainen pyörä, ei kahvaa 4.92 0.5 | AC9HFB 3GKC3 K0162.0125XCP1.22 "0.5 "4.92 "Ei kahvaaEi kahvaa€45.75
KIPP K0162.0160XCQ kaksipintainen pyörä ilman kahvaa 6.3 0.625 | AC9HFC 3GKC4 K0162.0160XCQ1.42 "0.625 "6.3 "Ei kahvaaEi kahvaa€58.91
KIPP K0162.0200XCR kaksipyöräinen pyörä ilman kahvaa 7.87 0.75 | AC9HFD 3GKC5 K0162.0200XCR1.65 "0.75 "7.87 "Ei kahvaaEi kahvaa€97.37
KIPP K0162.0250XCV kaksipintainen pyörä ilman kahvaa 9.84 0.875 | AC9HFE 3GKC6 K0162.0250XCV1.89 "0.875 "9.84 "Ei kahvaaEi kahvaa€157.28
KIPP K0162.2080XCO Kaksipyöräinen kiinteä kahva 3.15 0.375 | AC9HFF 3GKC7 K0162.2080XCO0.94 "0.375 "3.15 "Kiinteä kahvaKiinteä kahva€48.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0162.4100XCP kaksipuolainen pyörivä kahva 3.94 0.5
€64.58 / yksikkö