STENS Heavy Duty Edger -terät


Suodattaa
Pituus: 9"
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
375360
W 2 "Paksuus .105 keskireikä 1/2"€7.26
B
375489
W 2 "Paksuus .110 keskireikä 1/2"€9.12
C
375030
W 2 "Paksuus .155 keskireikä 1/2"€7.80
D
375147
W 2 "Paksuus .155 keskireikä 5/8"€7.43
E
375006
W 2-1 / 2 "Paksuus .105 Keskireikä 1/2"€8.37

Heavy Duty Edger -terät

Stensin särmäysterät ovat yhteensopivia ECHO-reunaleikkureiden / nurmikon reunaleikkureiden kanssa leikatakseen siististi jalkakäytävien, kävelyteiden tai reunakivien reunat ruohoisten nurmimien ympärillä. Nämä 9 tuumaa leveät terät on valmistettu erittäin lujasta teräksestä, ja niissä on teroitetut reunat molemmilla puolilla (tietyissä malleissa) puhtaampien ja terävämpien linjojen saamiseksi lovillisiin teriin verrattuna. Valitse laajasta valikoimasta näitä vaihtoteriä, joita on saatavilla 1/2 ja 5/8 tuuman keskireiän halkaisijalla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?