MAIN FILTER INC. MF0304367 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.23 tuuman korkeus | CF8AGD CRS230

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8AGD Malli: MF0304367Ristiviite: CRS230 '
€65.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.173 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko311 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus10.23 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia100
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.835 "
Ylin OD4.173 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto DONALDSON/FBO/DCI CRS230

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0008239 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.15 tuuman korkeus | CF6RPF MF000823910.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 neliömetriä Tuumaa€162.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304384 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 15.35 tuuman korkeus | CF8AGT CRS430 MF030438415.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI574 neliömetriä Tuumaa€110.08
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304390 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 4.13 tuuman korkeus | CF8AGZ CRS70 MF03043904.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 neliömetriä Tuumaa€35.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306750 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 7.59 tuuman korkeus | CF8BEU MF03067507.59 "4.331 "6.299 "4.331 "6.299 "232232 PSI771 neliömetriä Tuumaa€120.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427367 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 4.13 tuuman korkeus | CF9WHF XH03591 MF04273674.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 neliömetriä Tuumaa€35.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427368 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 4.13 tuuman korkeus | CF9WHG SH53156 MF04273684.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 neliömetriä Tuumaa€35.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427673 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.23 tuuman korkeus | CF9WUX XH03664 MF042767310.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 neliömetriä Tuumaa€65.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€65.67 / yksikkö