KELCH Shrink Fit -työkaluteline, reiän halkaisija 12 mm


Suodattaa
Reiän halkaisija: 12mm , Shank halkaisija: 12mm
TyyliMalliLuettelonumeroKokonaispituusProjektioHinta (ei alv)
A
311.0004.385
311.0004133mm85 mm€847.55
A
311.0004.382
311.000499mm40mm€611.48
B
311.0004.362
311.0004110mm40mm€318.53
C
311.0004.371
311.0004115mm90 mm€435.16
B
311.0004.364
311.0004122mm90 mm€378.26
D
311.0004.343
311.0004112mm80 mm€435.16
E
311.0004.323
311.0004135mm95 mm€494.88
A
311.0004.381
311.000494mm32mm€600.09
A
311.0004.383
311.0004105mm75 mm€628.53
E
311.0004.320
311.0004110mm40mm€318.53
B
311.0004.363
311.0004115mm90 mm€318.53
E
311.0004.321
311.0004115mm90 mm€366.88
A
311.0004.384
311.0004118mm80 mm€787.79
A
311.0034.385
311.0034168mm120 mm€1,009.64
A
311.0034.383
311.0034150mm120 mm€759.36
A
311.0034.384
311.0034158mm120 mm€935.71
A
311.0044.384
311.0044198mm160 mm€1,021.03
E
311.0044.322
311.0044192mm160 mm€494.88
F
311.0404.362
311.040490mm40mm€494.88
F
311.0434.362
311.0434140mm40mm€583.03
G
311.0706.362
311.0706140mm40mm€583.03
G
311.0706.364
311.0706152mm120 mm€642.76
G
311.0706.363
311.0706145mm120 mm€611.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?