MAIN FILTER INC. MF0211850 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 Mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 13.11 tuumaa | CF7QQC P3083301

PÄÄSUODATIN INC. MF0211850 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, vitonitiiviste, 13.11 tuuman korkeus

Tuote: CF7QQC Malli: MF0211850Ristiviite: P3083301 '
€64.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.07 "
Koko26.24
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko656 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus13.11
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.59 "
Ylin OD3.07 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto ARGO P3083301

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0004036 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 27.95 tuumaa | CF6QFT MF000403627.95 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "104.46145145 PSI€40.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004048 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF6QFW MF000404818.51.654 "3.898 "1.654 "3.898 "68.75-145 PSI€32.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004094 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.25 tuuman korkeus | CF6QFZ MF00040949.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€25.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004207 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 3.54 tuuman korkeus | CF6QGL MF00042073.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004442 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 3.7 tuumaa | CF6QHX MF00044423.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28435435 PSI€24.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004445 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 3.54 tuuman korkeus | CF6QHY MF00044453.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004448 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6QJB MF00044486.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "5.41435435 PSI€27.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0211850 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, vitonitiiviste, 13.11 tuuman korkeus
€64.36 / yksikkö