MAIN FILTER INC. MF0066284 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CF7CMZ WT1178

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7CMZ Malli: MF0066284Ristiviite: WT1178 '
€130.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus4.13 "
Pohja OD5.51 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko572 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus7.87 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia200
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID4.13 "
Ylin OD5.51 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC WT1178

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODHalkeilupaineSuodattimen kokoVirtausKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0434083 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, tiiviste, korkeus 7.87 tuumaa | CG2BVK SH60298 MF04340835.51 "145 PSI572 neliömetriä TuumaaNurinpäin7.87 "4.13 "5.51 "€130.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434084 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG2BVL MF04340845.51 "145 PSI572 neliömetriä TuumaaNurinpäin7.87 "4.13 "5.51 "€130.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434085 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG2BVM MF04340855.51 "145 PSI572 neliömetriä TuumaaNurinpäin7.87 "4.13 "5.51 "€130.28
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0598368 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CG3GQA D59B200WB MF05983681.85 "3045 PSI153 neliömetriä TuumaaUlkopuolella6.77 "1.004 "1.85 "€52.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0598415 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CG3GRQ D62B200BB MF05984153.287 "---10.031.866 "3.287 "€69.49
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603943 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, tiiviste, korkeus 7.87 tuumaa | CG3LFU W03AT1178 MF06039435.51 "145 PSI572 neliömetriä TuumaaNurinpäin7.87 "4.13 "5.51 "€130.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0607267 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CG3PCR MF06072671.85 "3045 PSI153 neliömetriä TuumaaUlkopuolella6.77 "1.004 "1.85 "€52.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€130.28 / yksikkö