Daytonin jäykät akselikytkimet sopivat kiinteän liitoksen muodostamiseen kahden akselin välille, kun joustavuutta ei vaadita. Ne soveltuvat ihanteellisesti kevyisiin ja keskiraskaisiin sovelluksiin, kuten liikkeenhallintaan, voimansiirtoon, elintarvikkeiden käsittelyyn, lääketieteelliseen, huoltoon, korjaukseen ja käyttöön
Dayton-akselikytkimet valmistetaan sovelluksiin, joissa kohdistus on tarpeen ja välyksen esto vaaditaan. Nämä jäykät akselikytkimet kietoutuvat kovien tai pehmeiden akselien ympärille muodonmuutostamatta. Ne on myös varustettu tärinää kestävillä ruuveilla ja niissä on musta oksidiviimeistely, joka suojaa alttiiden pintojen korroosiota. Valitse valikoimasta näitä akselikytkimiä, joita on saatavana halkaisijaltaan 1/4, 3/4, 3/8, 5/16 ja 5/8 tuumaa.
Ominaisuudet
Daytonin jäykässä akselikytkimessä on teräsrakenne, jossa on sinkitty / musta oksidiviimeistely rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.
Ne tarjoavat maksimivääntömomentin välillä 60 - 2600 lb-tuumaa.
Nämä jäykät akselikytkimet tarjoavat jopa 1800 kierrosta minuutissa.
Niitä on saatavana halkaisijaltaan 1/4, 3/4, 3/8, 5/16 ja 5/8 tuumaa.
Tietyissä malleissa on tärinää kestävät ruuvit ja ura, johon kiila voidaan asettaa siirtämään voimaa akselin ja kytkimen välillä.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on näiden Daytonin jäykkien akselikytkimien kiilaura?
Se on rako, joka on leikattu akselikytkimen osaan oikean suunnan varmistamiseksi, kun toinen osa on varustettu yhteensopivalla kiilalla. Tämä kiilaura estää myös väärän avaimen työntämisen väärään aukkoon.
Mikä merkitys tärinää kestävillä ruuveilla on?
Tärinänvastusruuveja käytetään jäykässä akselikytkimessä estämään kytkintä löystymästä tärinän vaikutuksesta, mikä pidentää kytkimen käyttöikää.