MAIN FILTER INC. MF0065923 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, tiiviste, 7.63 tuuman korkeus | CF7CEF S530T75

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7CEF Malli: MF0065923Ristiviite: S530T75 '
€43.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.323 "
Pohja OD3.268 "
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus75
Suodattimen koko214 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus7.63 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia75
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID2.323 "
Ylin OD3.268 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC S530T75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0065928 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, tiiviste, 8.93 tuuman korkeus | CF7CEK S531T75 MF00659281.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "€55.55
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0423701 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, tiiviste, 12.2 tuuman korkeus | CF9QHJ 27376 MF0423701-3.39 "12.2mm-3.39 "€78.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432422 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, tiiviste, 7.63 tuuman korkeus | CG2AUT AFPOVM25080 MF04324222.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0432423 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 75 mikronin luokitus, tiiviste, 7.63 tuuman korkeus | CG2AUU XH04693 MF04324232.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432424 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 75 mikronia, tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CG2AUV SH52900 MF04324242.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0603479 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, tiiviste, 7.63 tuuman korkeus | CG3KVB S44E75T MF06034792.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0603487 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, tiiviste, 8.93 tuuman korkeus | CG3KVH S45E75T MF06034871.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "€55.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€43.99 / yksikkö