SQUARE D Muovikotelon katkaisijat: LI-sarja, lämpömagneettinen


Suodattaa
AIC-luokitus: 200 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: LI , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
LI36400
400A€8,538.24
B
LI36450
450A-
Tarjouspyyntö
B
LI36500
500A€8,538.24
A
LI36600
600A€8,538.24

Muovikotelon katkaisijat: LI-sarja, lämpömagneettinen

Square D LI -sarjan katkaisijat ovat yhteensopivia paneelilevyjen ja kuormituskeskusten kanssa suojaamaan herkkiä sähköpiirejä oikosulkuolosuhteilta ja virran ylikuormitukselta. Näissä UL-luettelossa olevissa laitteissa on I-Line-tyyppinen plug-in-muotoilu asennuksen helpottamiseksi, kuorman puoleiset liittimet johtojen seisokkien lyhentämiseksi ja lämpö-magneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja. Valitse laaja valikoima näistä kolminapaisista katkaisijoista, jotka ovat saatavana ampeeriluokissa välillä 400 - 600 A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?