MAIN FILTER INC. MF0007035 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 21.45 tuuman korkeus | CF6RDH

PÄÄSUODATIN INC. MF0007035 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 21.45 tuuman korkeus

Tuote: CF6RDH Malli: MF0007035
€168.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.559 "
Pohja OD7.953 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus21.45 "
mikronia3
Tiivistetyyppihyvä
Top ID6.181 "
Ylin OD7.953 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006510 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.87 tuuman korkeus | CF6QYY MF0006510Nurinpäin0.331 "2.835 "Nurinpäin7.87 "1.772 "2.835 "23.04€46.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007044 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.13 tuuman korkeus | CF6RDR MF0007044Nurinpäin0.331 "2.835 "Nurinpäin4.13 "1.772 "2.835 "11.93€37.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007049 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 2.16 tuuman korkeus | CF6RDX MF0007049-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-€30.93
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007270 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF6RGY MF0007270-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-€122.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007515 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 24.02 tuuman korkeus | CF6RJV MF0007515Ulkopuolella3.996 "5.61 "Ulkopuolella24.02 "3.996 "5.61 "267.50€189.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024114 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 10.23 tuuman korkeus | CF6RZX MF0024114Nurinpäin0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "45.39€78.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0025886 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 18.3 tuuman korkeus | CF6TFC MF0025886-0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "-€108.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0007035 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 21.45 tuuman korkeus
€168.13 / yksikkö